曜日別特売

取っ手付きミキシングボウル

取っ手付きミキシングボウル - オークス取っ手付きミキシングボウル - オークス取っ手付きミキシングボウル - オークス取っ手付きミキシングボウル - オークス

握りやすく、使いやすい取っ手にこだわりました。
取っ手があるから、混ぜやすく注ぎやすいボウルです。

材質18-8ステンレス満水容量(L)3電子レンジ不可食器洗浄機質量(g)約430寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×26.8×11.3内容量1個
注意
※製品を火にかけないでください。
※電子レンジやオーブン、IH、電熱器等で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296084LS15663
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする