オークス
ぬかどこボックス
水分をほどよく排出するスリット穴付きぬか漬け容器
発酵済みぬか床1kgを入れるのにちょうど良い大きさ。
外容器が透明なので、ぬかの状態が良く見える。
専用しゃもじ付き。
適合
ぬか床:1kg
セット内容
外容器、フタ、内容器、しゃもじ
材質
外容器・フタ:飽和ポリエステル樹脂、内容器・しゃもじ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
外容器・フタ:-20~80、内容器・しゃもじ:-20~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29.6×13.2×10.5
食器洗浄機
×
内容量
1個
注意
※食洗機使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296197
LES3201
オープン
¥
4,500
¥
3,698
アウトレット
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください