ステンレス水切りかご

ステンレス水切りかご - オークスステンレス水切りかご - オークスステンレス水切りかご - オークスステンレス水切りかご - オークスステンレス水切りかご - オークスステンレス水切りかご - オークス

上質な仕上げで大容量の水切りカゴ
ワイヤーの交差、切断面を極力なくし、切断面は手作業でなめらかに仕上げました。
高品質で太めのワイヤーを使用した丁寧な造りは衛生的で安心して永くお使いいただけます。
幅22cmと30cmの2タイプをご用意しました。

材質本体、カトラリースタンド、包丁スタンド:18-8ステンレス(電解研磨仕上げ)、トレー:18-8ステンレス(上面:シリコン樹脂焼付塗装)、脚キャップ:シリコンゴムシルバー高さ(mm)184(カトラリースタンド/包丁スタンド含まず)奥行(mm)560段数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296258UFS721522
オープン
18,000
19,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
31296267UFS829530
オープン
22,000
24,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする