曜日別特売

シンプルで使いやすいバットセット

シンプルで使いやすいバットセット - オークスシンプルで使いやすいバットセット - オークスシンプルで使いやすいバットセット - オークスシンプルで使いやすいバットセット - オークス

料理の下ごしらえに便利な大きめのバットです。従来のバットより大きめなのでとんかつなどの揚げ物がスムーズにできます。
揚げ物の衣つけや、切った具材を入れるなど料理の下準備に活躍します。
バットは、アミをのせれば天ぷらバットとして油切りに使えます。
ふた付きなので、食品の保存にも。
角型で冷蔵庫にもすっきりとおさまります。
重ねてコンパクトに収納できます。

セット内容バット3枚、蓋3枚、アミ1枚材質バット:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、アミ:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ポリエチレン(耐冷耐熱温度-30~70℃)サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×4.7(バット)満水容量(L)1.8内容量1個
注意
※蓋のみ食器洗い乾燥機不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296346TN1385
オープン
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする