オークス
スプレーパンチ
大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます。
針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています。
材質
本体:軟鉄線(クロムメッキ)、針:SS材、ゴム:合成ゴム、握り部:塩ビコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
※全長26.5×高さ8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296380
-
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください