業務用移動式ホースリール

業務用移動式ホースリール - ハタヤリミテッド業務用移動式ホースリール - ハタヤリミテッド業務用移動式ホースリール - ハタヤリミテッド

電源不要!
先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。
手元で止水できるハンドル付です。
ノズルを使用しない際は本体に収納できます。
水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。
径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。
ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。
使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。

用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31296766GHLA-40C
オープン
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする