アーテック[学校教材・教育玩具]
クリーニングパッド
手にはめて使える便利なパッドタイプ。PCなどの画面のお掃除に!液晶画面のお掃除に役立ちます
セット内容
本体×1
材質
スエード生地
寸法(mm)
90×140×5
色
ブルー
包装形態
袋入り
素材
スエード生地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31296784
52429
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください