CD・DVD用不織布ケース50枚入り

CD・DVD用不織布ケース50枚入り - アーテック[学校教材・教育玩具]CD・DVD用不織布ケース50枚入り - アーテック[学校教材・教育玩具]CD・DVD用不織布ケース50枚入り - アーテック[学校教材・教育玩具]

油性ペンやボールペンで絵が描ける!両面収納可能なCD・DVD用ケース

セット内容CD・DVD用不織布ケース50枚材質不織布、PP寸法(mm)128×136×50包装形態袋入り収納枚数(枚)50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3129680991874
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする