曜日別特売

カナル型イヤホン(イヤーピース付)

カナル型イヤホン(イヤーピース付) - アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型イヤホン(イヤーピース付) - アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型イヤホン(イヤーピース付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

マイクがないシンプルなイヤホン
S・M・L 3種類のイヤーピース付
材質:PVC、ABS。サイズ:コード長:12m、ドライバーユニット:Φ14.2mm。セット内容:本体、イヤーピースS、M、L

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体、イヤーピースS、M、L材質PVC、ABSコード長さ(m)12包装形態チャック付き袋入りドライバーユニット(Φmm)14.2イヤホン形状カナル型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3129687991872
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: イヤホン
建設業・工事業

レコオダーの再生に使ってます。
問題なく使えてます。値段は安くていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする