ストア・エキスプレス
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ホワイト用
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33298757
2245-31027
1セット
木棚セットD35cm
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
89.8×35
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33298766
2245-31028
1セット
木棚セットD40cm
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
89.8×40
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33298775
2245-31023
1枚
底板D40cm
棚:木製 強化コート紙貼り
89.8×40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650