ストア・エキスプレス
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ブラック用
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33298800
2245-31122
1セット
木棚セットD40cm
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
89.8×40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33298809
2245-31123
1枚
底板D40cm
棚:木製 強化コート紙貼り
89.8×40
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33298784
2245-31121
1セット
木棚セットD35cm
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
89.8×35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650