ストア・エキスプレス
シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚
脚部はコンパクトに折りたたむことができるので、展示会などにも最適です。
材質
天板:木製 低圧メラミン化粧板 脚部・補強バー:スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
26
内容量
1台
注意
※使用するスペースが水平であることを確認して設置してください。
※アジャスターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33298845
2352-1200
20.8
120×80×74.3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33298854
2352-1210
21.7
150×80×74.3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
~
/
税込
¥
1,392
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
~
/
税込
¥
2,277
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
~
/
税込
¥
3,542
~
離島
数量1につき
¥
3,220
~
/
税込
¥
3,542
~