曜日別特売

シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ホワイト脚

シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ホワイト脚 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ホワイト脚 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ホワイト脚 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ホワイト脚 - ストア・エキスプレス

脚部はコンパクトに折りたたむことができるので、展示会などにも最適です。

材質天板:木製 低圧メラミン化粧板 脚部・補強バー:スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)20天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※使用するスペースが水平であることを確認して設置してください。
※アジャスターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332988702352-51120.8120×80×74.3
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332988792352-51221.7150×80×74.3
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,265~/税込¥1,392~
北海道地方数量1につき¥2,070~/税込¥2,277~
沖縄地方数量1につき¥3,220~/税込¥3,542~
離島数量1につき¥3,220~/税込¥3,542~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする