曜日別特売

木製マルチカウンター専用中間棚

木製マルチカウンター専用中間棚 - ストア・エキスプレス木製マルチカウンター専用中間棚 - ストア・エキスプレス

作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。

種別中間棚材質木製 低圧メラミン化粧板幅(mm)408質量(kg)1奥行(mm)428棚板厚さ(mm)18内容量1台
注意
※切り欠きしています。 棚受けダボは袋に入れて梱包ケースに貼り付けています。※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332990985236-4102
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする