ストア・エキスプレス
木製トレー付きワゴン ブラック脚
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容
本体・トレー・受け金具×各1
材質
本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94×40×91
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.8×37×9
内容量
1セット
注意
※樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w トレーを最大3段までご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299220
2366-118
ナチュラル
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299229
2366-119
ライトブラウン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,128
/
税込
¥
1,241
北海道地方
数量1につき
¥
1,845
/
税込
¥
2,030
沖縄地方
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
離島
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157