ストア・エキスプレス
木製トレー付きワゴン ブラック脚専用追加トレー棚セット
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容
トレー・受け金具×各1
材質
本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.8×37×9
内容量
1セット
注意
※樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w トレーを最大3段までご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299238
2366-110
ナチュラル 追加トレー棚セット
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299247
2366-111
ライトブラウン 追加トレー棚セット
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650