ワイヤー2段ワゴン

ワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレスワイヤー2段ワゴン - ストア・エキスプレス

投げ込み型のワイヤーワゴンの下段に在庫ストックができる機能を付加した2段ワゴン! 折りたたんでコンパクトに収納できます。

直径(Φmm)【線材】カゴ:2.5、外周:8耐荷重(kg/段)10内容量1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 底板は固定です。 棚は15cm間隔で上下移動できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332992742330-430スチール製 粉体塗装7.985×45×35
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332992902330-450スチール製 粉体塗装8.685×45×45
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332992992330-520スチール製 粉体塗装9.785×60×45
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332993082330-531スチール製 粉体塗装7.985×45×35
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332993172330-532スチール製 粉体塗装8.685×45×45
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332993262330-534スチール製 粉体塗装9.785×60×45
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332993352330-1430スチール製 クロームメッキ7.985×45×35
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332993442330-1450スチール製 クロームメッキ8.685×45×45
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332993602330-1520スチール製 クロームメッキ9.785×60×45
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする