ストア・エキスプレス
バスケットワゴン
展示スペースや商品に合わせて選べる、多彩なワゴンです。
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:6
内容量
1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
深さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299369
2373-246
スチール製 粉体塗装
3.6
65×45×45
カゴ13
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299378
2373-261
スチール製 粉体塗装
4.9
65×60×60
13
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299387
2373-276
スチール製 粉体塗装
5
65×75×45
13
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299396
2373-297
スチール製 粉体塗装
6
65×90×60
13
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299405
2373-148
スチール製 クロームメッキ
3.6
65×45×45
13
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299414
2373-164
スチール製 クロームメッキ
4.9
65×60×60
13
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650