ストア・エキスプレス
ネットワゴン 深型(底板可動式)
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。
材質
スチール製 粉体塗装(ホワイト)
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:8
耐荷重(kg)
30
深さ(cm)
カゴ:最大58
内容量
1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299457
2370-133
12.1
60×60×70
120×10×70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299466
2370-141
18.5
90×90×70
180×10×70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
767
/
税込
¥
844
北海道地方
数量1につき
¥
1,255
/
税込
¥
1,381
沖縄地方
数量1につき
¥
1,952
/
税込
¥
2,147
離島
数量1につき
¥
1,952
/
税込
¥
2,147