ストア・エキスプレス
中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプセット(フレーム+カゴ)
ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。
セット内容
フレーム×2 カゴ×1
種別
上置きカゴハイタイプセット
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3.2、枠部分:6
耐荷重(kg/段)
15
寸法(cm)
ネットピッチ:5
内容量
1セット
注意
※カゴの位置は、10cm間隔で高さ調節できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299624
2347-923
90
90×30×70
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33299658
2347-928
120
120×30×70
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650