曜日別特売

ユニットワゴン 白

ユニットワゴン 白 - ストア・エキスプレスユニットワゴン 白 - ストア・エキスプレスユニットワゴン 白 - ストア・エキスプレスユニットワゴン 白 - ストア・エキスプレスユニットワゴン 白 - ストア・エキスプレス

あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!

材質スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF)直径(Φmm)ネット線材:3耐荷重(kg)60寸法(cm)ネットピッチ:4深さ(cm)カゴ:最大27内容量1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※合板の小口部分はむき出しになっています。※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W90cm332996852373-19090×60×80150×10×80
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像はW90cmです。332996942373-220120×60×80180×10×80
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする