曜日別特売

ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム

ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム - ストア・エキスプレス

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2内容量1セット(10本)
注意
※カードホルダー別売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332997646470-205L5cm有効:4.5
1,098
1,208(税込)
当日出荷
332998076470-225L25cm有効:24.5
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
332997806470-210L10cm有効:9.5
取扱い終了
返品不可
332997896470-215L15cm有効:14.5
取扱い終了
返品不可
332997986470-220L20cm有効:19.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
332997806470-210742379326470-2106470-210 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 74237932ネット用2段フック(Φ6mm)ストア・エキスプレス1セット(10本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
332997896470-215742379486470-2156470-215 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 74237948ネット用2段フック(Φ6mm)ストア・エキスプレス1セット(10本)
1,290
税込1,419
注文コードが変更になりました
332997986470-220742379576470-2206470-220 ネット用2段フック(Φ6mm) ストア・エキスプレス 74237957ネット用2段フック(Φ6mm)ストア・エキスプレス1セット(10本)
1,390
税込1,529
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする