ストア・エキスプレス
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
材質
スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
内容量
1セット(10本)
注意
※カードホルダー別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33299868
6470-505
L5cm
有効:4.5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33299877
6470-510
L10cm
有効:9.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33299886
6470-515
L15cm
有効:14.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33299895
6470-520
L20cm
有効:19.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください