ネット什器用2段フック(Φ6mm)白

ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 - ストア・エキスプレスネット什器用2段フック(Φ6mm)白 - ストア・エキスプレス

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

材質スチール製 粉体塗装直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2内容量1セット(200本)
注意
※カードホルダー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332999046470-1505L5cm有効:4.5
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332999206470-1510L10cm有効:9.5
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332999296470-1515L15cm有効:14.5
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332999386470-1520L20cm有効:19.5
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,035~/税込¥1,139~
北海道地方数量1につき¥1,693~/税込¥1,862~
沖縄地方数量1につき¥2,634~/税込¥2,897~
離島数量1につき¥2,634~/税込¥2,897~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする