曜日別特売

ネット什器用シューズ用フック

ネット什器用シューズ用フック - ストア・エキスプレスネット什器用シューズ用フック - ストア・エキスプレスネット什器用シューズ用フック - ストア・エキスプレス
材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)2内容量1セット(5本)
注意
※専用アクリル棚使用時には、プライスホルダーは取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333000446470-411段14.5×13.7×7
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
333000606470-422段14.5×24.6×15.8
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする