ストア・エキスプレス
ネット什器用帽子掛け
子供用の帽子に最適な直径8cmの帽子掛けです。
種別
直径8cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
6
直径(Φcm)
8
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33300087
6141-210
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください