ストア・エキスプレス
ネット什器用帽子掛け
手で曲げて角度を自由に変えることができます。
種別
直径18cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
3
直径(Φcm)
18
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
38
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33300096
6141-220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください