曜日別特売

ネット什器用メガネ用フック

ネット什器用メガネ用フック - ストア・エキスプレス

ネット什器に取り付けることでメガネ陳列が可能に!

種別メガネフック材質スチール製 クロームメッキ直径(Φcm)フック部:4寸法(cm)有効:L17.1寸法(幅W×奥行D)(cm)17×17.9内容量1セット(10個)
注意
※ネットピッチ5cmまで対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333001056470-2505
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする