ストア・エキスプレス
両面有孔パネルスタンド シナ
パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り
穴径(Φmm)
パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※アジャスター付き フック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33300130
3336-3730
W45cm
6.2
45×45×150
パネル有効:40×115
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33300139
3336-3735
W60cm
7.3
60×45×150
パネル有効:55×115
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,595
~
/
税込
¥
1,755
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,610
~
/
税込
¥
2,871
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,060
~
/
税込
¥
4,466
~
離島
数量1につき
¥
4,060
~
/
税込
¥
4,466
~