曜日別特売

両面有孔パネルスタンド ラスティック柄

両面有孔パネルスタンド ラスティック柄 - ストア・エキスプレス両面有孔パネルスタンド ラスティック柄 - ストア・エキスプレス両面有孔パネルスタンド ラスティック柄 - ストア・エキスプレス両面有孔パネルスタンド ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。

材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:強化コート紙貼り穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※アジャスター付き フック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W45cm333001663336-3752W45cm6.245×45×150パネル有効:40×115
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
333001753336-3757W60cm7.360×45×150パネル有効:55×115
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,595~/税込¥1,755~
北海道地方数量1につき¥2,610~/税込¥2,871~
沖縄地方数量1につき¥4,060~/税込¥4,466~
離島数量1につき¥4,060~/税込¥4,466~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする