曜日別特売

A型両面有孔パネルスタンド

A型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレスA型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレスA型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレスA型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレスA型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレスA型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレスA型両面有孔パネルスタンド - ストア・エキスプレス

商品陳列だけでなく店頭のA型看板としてもご利用いただける両面什器です。

種別有孔パネルスタンド材質パネル:木製 強化コート紙貼り あおり止め:ステンレス質量(kg)7.4穴径(Φmm)パネル:直径6、芯々:25耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×120内容量1台
注意
※アジャスター付き パンフレット立て別売 ※パネル全面に穴がありますが、大外一周分の穴には有孔パネル用フックを取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333001843336-3740
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
333002003336-3770
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,540~/税込¥1,694~
北海道地方数量1につき¥2,520~/税込¥2,772~
沖縄地方数量1につき¥3,920~/税込¥4,312~
離島数量1につき¥3,920~/税込¥4,312~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする