ストア・エキスプレス
有孔パネル用木棚セット 白
有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
引っ掛け部:4
耐荷重(kg)
2
棚板厚さ(mm)
18
内容量
1セット
注意
※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33300410
3336-2425
10×15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300419
3336-2430
20×15
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300428
3336-2434
40×15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300437
3336-2447
60×15
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300367
3336-2490
10×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300376
3336-2495
20×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300385
3336-2500
40×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33300394
3336-2505
60×10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650