曜日別特売

有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm)

有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス有孔パネル用帽子用フック(Φ4mm) - ストア・エキスプレス

有孔ボード専用オプションです。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。

種別直径11.5cm材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:4、引っ掛け部:3直径(Φcm)11.5耐荷重(kg)1長さ(cm)長さ20cm内容量1個
注意
※先にストレート部を有孔パネル取り付け後、帽子掛け部を差し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333004643336-990
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする