曜日別特売

有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm)

有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm) - ストア・エキスプレス有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm) - ストア・エキスプレス

有孔ボード専用オプションです。

種別タテ入れ材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1内容量1セット(5個)
注意
※対応サイズ:W11~13cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333005253336-1175
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする