Bluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延

Bluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 - カシムラBluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 - カシムラBluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 - カシムラBluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 - カシムラ

Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)

仕様SCMS-T:対応付属品AUX延長ケーブル(約1m)ブラック質量(g)12接続方式Bluetooth入力電圧(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10周波数範囲2.402GHz~2.480GHz動作温度(℃)0~40無線通信方式Bluetooth ver.5.2BluetoothBluetoothバージョン5.2対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD無線距離(m)約10以内(Bluetooth)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)内容量1個
注意
※USB電源が無い場合は、本製品を使用できません。
※カーオーディオにAUX外部入力端子口(Φ3.5ステレオ)が無い場合は、本製品を使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297034KD-253
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする