USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。通電確認用ブルーLEDランプ付。