リゲッタ
リゲッタカヌー エッグヒールサンダル
丸いフォルムと3色のトリコロールカラーが夏らしくお洒落なアクセントになるサンダル。
用途
柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい。お洒落なだけじゃなく、しっかり足に優しい機能も備わっているので安心です。履くだけで足元が華やかになり、色んなコーデにすんなり馴染みます。
材質
合成皮革
材質(底部)
合成底(ポリウレタン)
ヒール(cm)
4.5
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
3
内容量
1足
注意
※ サイズ単位はcmです。
※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。
※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色
イタリア
ギリシア
フランス
ブラック
サイズ
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302020
CJEG5224-FRA-S
フランス
S
220(片足)
20.6cm
12.6
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302029
CJEG5224-FRA-M
フランス
M
240(片足)
21.3cm
13.1
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302038
CJEG5224-FRA-L
フランス
L
280(片足)
22.0cm
13.6
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302047
CJEG5224-FRA-LL
ブラック
LL
300(片足)
22.7cm
14.1
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302056
CJEG5224-ITA-S
イタリア
S
220(片足)
20.6cm
12.6
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302065
CJEG5224-ITA-M
イタリア
M
240(片足)
21.3cm
13.1
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302074
CJEG5224-ITA-L
イタリア
L
280(片足)
22.0cm
13.6
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302090
CJEG5224-ITA-LL
イタリア
LL
300(片足)
22.7cm
14.1
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302099
CJEG5224-GRC-S
ギリシア
S
220(片足)
20.6cm
12.6
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302108
CJEG5224-GRC-M
ギリシア
M
240(片足)
21.3cm
13.1
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302117
CJEG5224-GRC-L
ギリシア
L
280(片足)
22.0cm
13.6
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
33302126
CJEG5224-GRC-LL
ギリシア
LL
300(片足)
22.7cm
14.1
オープン
¥
7,255
¥
7,981
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください