曜日別特売

室内干し液体衣料洗剤 詰替用

室内干し液体衣料洗剤 詰替用 - 第一石鹸
(4件のレビュー)

大容量の1.35kg。洗たく回数約67回分(水量30L、洗剤20g使用の場合)。48時間抗菌効果を発揮し、生乾きの嫌なニオイを抑えます。
繊維に素早く浸透。

成分界面活性剤(10%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、安定化剤、抗菌剤繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1.35kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297637-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 洗濯

なんでも値上がりする昨今、値段も安いし、室内干しもできるのでおすすめです。

2025-08-09
用途: 洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

薄い感じがします。値段が安いのでしょうがない。モノタロウの方か良いです

対象商品 : 33297637
2024-07-08
用途: 通常の洗濯物に
その他業種

たくさん入っていてお得ですね。
使用量も一般的な市販の洗剤と変わらないか、少し少なめでよい様なのでコスパも良いと思われます。

対象商品 : 33297637
2024-04-30
用途: 洗濯に使用しています。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

48時間抗菌室内干しで大容量で価格も含めお勧めできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする