ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ しっとり

ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ しっとり - ユニリーバ・ジャパンダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ しっとり - ユニリーバ・ジャパン

約500万個の極小泡とするりとのびるひとふで泡※1で真珠肌を叶える※2 。うるおいパールエッセンス※3とトリプルセラミド※4配合でしっとりな肌へ。
※1のびの良い泡。※2毛穴の汚れを落とし、肌にうるおいを与え、つややかな肌に導くこと。※3ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液:うるおい成分。※4セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分

シリーズダヴ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297865DBMFW-2-11個(540g)ポンプ628105×210×81
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
33297890DBMFWR-2-11個(430g)つめかえ用441140×235×72
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
33297908DBMFWRM-211個(750g)つめかえ用772190×245×80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする