ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア

ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア - ユニリーバ・ジャパンダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア - ユニリーバ・ジャパンダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア - ユニリーバ・ジャパン
(2件のレビュー)

瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。

シリーズダヴ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297926DVB-11-11個(470g)535108×197×60ポンプ
オープン
519
571(税込)
当日出荷
33297935DVBR-11-11個(330g)339130×215×62つめかえ用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
33297944DVBRM-11-11個(640g)663180×250×80つめかえ用
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 洗体

非常に使いやすく、とても役に立ちました。追加購入もありです。

対象商品 : 33297935
2024-07-14
用途: シャワー、入浴等。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

使用感として汗かき作業時等の後は特にお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする