曜日別特売

タイベック(R)1030D 続服

タイベック(R)1030D 続服 - アゼアスタイベック(R)1030D 続服 - アゼアス

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い内容量1袋(10着)
注意
※個包装ではありません。
※耐熱性、防炎性はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332984341030DM152~16476~92
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
332984501030DL158~17084~104
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
332984591030DLL164~18292~112
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
332984681030D3L170~18896~124
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
332984771030D4L176~194100~132
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする