曜日別特売

タイベック 400D デュアル続服 25着入り

タイベック 400D デュアル続服 25着入り - 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り - 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り - 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り - 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り - 旭・デュポン

正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。
正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。

用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い内容量1箱(25着)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298538400DM160~17093~102
36,750
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33298547400DL165~175101~110
36,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33298556400DXL172~187109~118
36,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
33298565400DXXL182~193115~124
36,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする