曜日別特売

ペンダントコードアジャスター

ペンダントコードアジャスター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントコードアジャスター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。

クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20内容量1個
注意
※使用するペンダントコードは直径約5.8mm~6.5mm以内のものをご使用ください。
※コードアジャスター含め、器具重量3kg以内でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33298660PCM6C
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする