デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ - Parker

2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。
EC指令の食品接触材に適合しています。

用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302510VB0.5M9-84195-03102500.5
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302519VB1M9-84195-03112501
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302528VB3M9-84195-03122503
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302537VB5M9-84195-03132505
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302546VB10M9-84195-031425010
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302555VB25M9-84195-031525025
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302564VB50M9-84195-031625050
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302580VB75M9-84195-031725075
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302589VB100M9-84195-0318250100
2,066
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302598VB0.5M19-68195-03195000.5
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302607VB1M19-68195-03205001
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302616VB3M19-68195-03215003
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302625VB5M19-68195-03225005
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302634VB10M19-68195-032350010
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302650VB25M19-68195-032450025
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302659VB50M19-68195-032550050
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302668VB75M19-68195-032650075
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302677VB100M19-68195-0327500100
4,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302686VB0.5M29-53195-03287500.5
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302695VB1M29-53195-03297501
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302704VB3M29-53195-03307503
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302720VB5M29-53195-03317505
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302729VB10M29-53195-033275010
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302738VB25M29-53195-033375025
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302747VB50M29-53195-033475050
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302756VB75M29-53195-033575075
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302765VB100M29-53195-0336750100
6,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする