Parker
糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
材質
ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)
120
外径(mm)
60
内径(mm)
30
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
内容量
1個
全27種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
選択してください
0.5
1
5
10
25
50
75
100
200
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302774
CW250-005
195-0283
250
0.5
¥
5,266
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302790
CW250-01
195-0284
250
1
¥
3,666
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302799
CW250-05
195-0285
250
5
¥
3,666
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302808
CW250-10
195-0286
250
10
¥
3,466
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302817
CW250-25
195-0287
250
25
¥
3,466
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302826
CW250-50
195-0288
250
50
¥
3,466
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302835
CW250-75
195-0289
250
75
¥
3,466
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302844
CW250-100
195-0290
250
100
¥
3,466
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302860
CW250-200
195-0291
250
200
¥
3,466
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302869
CW500-005
195-0292
500
0.5
¥
10,734
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302878
CW500-01
195-0293
500
1
¥
7,366
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302887
CW500-05
195-0294
500
5
¥
7,366
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302896
CW500-10
195-0295
500
10
¥
6,934
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302905
CW500-25
195-0296
500
25
¥
6,934
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302914
CW500-50
195-0297
500
50
¥
6,934
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302930
CW500-75
195-0298
500
75
¥
6,934
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302939
CW500-100
195-0299
500
100
¥
6,934
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302948
CW500-200
195-0300
500
200
¥
6,934
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302957
CW750-005
195-0301
750
0.5
¥
15,866
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302966
CW750-01
195-0302
750
1
¥
11,034
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302975
CW750-05
195-0303
750
5
¥
11,034
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33302984
CW750-10
195-0304
750
10
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303000
CW750-25
195-0305
750
25
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303009
CW750-50
195-0306
750
50
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303018
CW750-75
195-0307
750
75
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303027
CW750-100
195-0308
750
100
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303036
CW750-200
195-0309
750
200
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください