Parker
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。
熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。
用途
一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。
各種飲料、仕込み水、洗浄用水。
フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
材質
ポリオレフィン複合繊維
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
67
内径(mm)
30
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303045
VBPE-0901-BN
195-0265
250
1
¥
1,634
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303054
VBPE-0905-BN
195-0266
250
5
¥
1,634
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303070
VBPE-0910-BN
195-0267
250
10
¥
1,634
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303079
VBPE-0925-BN
195-0268
250
25
¥
1,634
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303088
VBPE-0950-BN
195-0269
250
50
¥
1,634
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303097
VBPE-1901-BN
195-0271
500
1
¥
3,266
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303106
VBPE-1905-BN
195-0272
500
5
¥
3,266
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303115
VBPE-1910-BN
195-0273
500
10
¥
3,266
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303124
VBPE-1925-BN
195-0274
500
25
¥
3,266
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303140
VBPE-1950-BN
195-0275
500
50
¥
3,266
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303149
VBPE-2901-BN
195-0277
750
1
¥
5,566
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303158
VBPE-2905-BN
195-0278
750
5
¥
5,566
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303167
VBPE-2910-BN
195-0279
750
10
¥
5,566
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303176
VBPE-2925-BN
195-0280
750
25
¥
5,566
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303185
VBPE-2950-BN
195-0281
750
50
¥
5,566
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください