Parker
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
端面シールによりシール性が向上しています。
特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。
用途
飲料水用、仕込み水のろ過。
エッチング、レジスト液のろ過。
輸液、製造用水のろ過。
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
63
内径(mm)
28
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ろ過精度(μm)
選択してください
1
3
5
10
25
50
75
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303194
VBP1M9-84
195-0245
250
1
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303210
VBP3M9-84
195-0246
250
3
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303219
VBP5M9-84
195-0247
250
5
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303228
VBP10M9-84
195-0248
250
10
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303237
VBP25M9-84
195-0249
250
25
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303246
VBP50M9-84
195-0250
250
50
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303255
VBP75M9-84
195-0251
250
75
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303264
VBP1M19-68
195-0252
500
1
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303280
VBP3M19-68
195-0253
500
3
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303289
VBP5M19-68
195-0254
500
5
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303298
VBP10M19-68
195-0255
500
10
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303307
VBP25M19-68
195-0256
500
25
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303316
VBP50M19-68
195-0257
500
50
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303325
VBP75M19-68
195-0258
500
75
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303334
VBP1M29-53
195-0260
750
1
¥
15,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303350
VBP3M29-53
195-0261
750
3
¥
15,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303359
VBP5M29-53
195-0262
750
5
¥
15,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303368
VBP10M29-53
195-0263
750
10
¥
15,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303377
VBP25M29-53
195-0264
750
25
¥
15,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください