Parker
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
水道水の残留塩素を除去できます。
フィルターからの活性炭の漏れがありません。
活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
最高使用温度(℃)
70
外径(mm)
65
内径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303535
CM250-C2
195-0197
ろ材:ヤシ殻炭、コア:ポリプロピレン
250
¥
13,366
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303544
CM500-C2
195-0198
ろ材:ヤシ殻炭
500
¥
26,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303560
CM750-C2
195-0199
ろ材:ヤシ殻炭、コア:ポリプロピレン
750
¥
36,234
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください