Parker
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。
21CFR記載の材料を使用しています。
FDA認証を取得しています。
EC指令の食品接触材に適合しています。
材質
ろ材:PES、コア:ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
外径(mm)
69
内径(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303569
EPP020-1N-S
195-0201
251
0.2
¥
39,534
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303578
EPP045-1N-S
195-0202
251
0.45
¥
39,534
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303587
EPP065-1N-S
195-0203
251
0.65
¥
39,534
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303596
EPP020-2N-S
195-0204
495
0.2
¥
78,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303605
EPP045-2N-S
195-0205
495
0.45
¥
78,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33303614
EPP065-2N-S
195-0206
495
0.65
¥
78,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください