曜日別特売

ソーラーパネル BH-SV100

ソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victorソーラーパネル BH-SV100 - Victor

持ち運び便利な軽量コンパクト。クリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。
電気がない屋外でも安心エコロジー充電
メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。屋外でも、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。
高効率変換パネルの搭載により、最大100W高出力を実現
最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。
※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。
パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現
USB端子による充電・給電が可能※
ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。
※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。
自立する折りたたみスタンド付き
信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。
もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。

最大出力(W)100質量(kg)約4出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)※、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)※ ※2個の端子合計の最大出力定格電圧(V)18DCケーブル長(m)ポータブル電源への接続:3定格電流(A)5.55/6.1対応機種BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1250×540×20(突起物除く)変換効率(%)23開放電圧(V)21.6DC収納寸法(mm)幅×高さ×奥行:約625×540×40(突起物除く)パネル単結晶シリコンセルパネル内容量1個
2月3日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
変換効率(%)
質量(kg)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33300577BH-SV10010023約4ポータブル電源への接続:3
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする